Esőkabát Level 2 XXXL

Cikkszám: 430220035389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange / marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Esőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 430220035389XXXL
EAN / GTIN 7330509570647
Gyártó száma 430220035389XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonatú, szél- és vízálló, légáteresztő 240g/m²

Főbb részletek
D-gyűrű, ID zseb
Fleece bélésű gallér
Vehető, állítható kapucni

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Szabályozható ujjvég belső neoprén csuklórésszel

Zsebek
Napoleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, Szellőzés hátul

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag

Első zárás
Első zárás nyomógombokkal, Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

Leírás:

  • Egy esőkabát olyan munkaköri feladatokkal, amelyek tartós, de egyúttal mozgatható esőruházatot igényelnek
  • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, légáteresztő szellőzéssel a hátán, levehető, állítható sapkával
  • Egyszerűen hozzáférhető zsebekkel rendelkezik, például kivehető, behúzható ID-zsebbel, fedeles, nyomógombos elülső zsebekkel és elöl a belső oldalon található napoelonzsebbel
  • Kétirányú, a gallérig érő cipzárral ellátott, összehajtott cipzárral, elöl nyomógombokkal és vihargombbal, amely távol tartja a folyadékot
  • Jó illeszkedés állítható szegéllyel és húzózsinórral, valamint tépőzárral állítható ujjakkal és belső neoprén csuklórésszel, amely a nedvesség ellenére is megtartja a test meleget
  • Puha gyapjúval bélelt gallér a nagy kényelemért
  • Minősítés az EN 343 szerint, védőruházat a rossz időjárás ellen. A 4600, 9900 szín nem rendelkezik EN ISO 20471 szerinti tanúsítvánnyal
  • A 4600, 5300 és 9900 színeket frissítettük
  • A régebbi modellt a készlet erejéig szállítjuk
  • A 4600, 9900 színű frissített modellért lásd a 4305 cikket

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje