• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Légzésvédő maszk készlet Aura Serie 9300+ P3V_BULK

Cikkszám: 097107 P3V_BULK
Kedvezmény
2316,00 €
Ár beállítása 330 Darab (3,66 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt
Készlet tartalma 330
Gyártó jelölése 9332+
Szelep igen
Védelmi fokozat FFP3 NR D
Védettségi osztály FFP3
Tartalom 330
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP3

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097107 P3V_BULK
EAN / GTIN 4054596041219
Gyártó száma 9332+ BULK

Leírás

Kivitel:

Az Aura™ 9300+ sorozatot új szűrési technológia jellemzi alig érezhető légzési ellenállással. A háromrészes kialakítás kellemes viseletet és jó látást biztosít. A maszk domborított felső része csökkenti a szemüvegek párásodását. A rugalmas orrpántnak és a mozgó állrésznek köszönhetően a maszk könnyen pozícionálható és beszéd közben sem csúszik el. A hajtogatás technika és a higiénikus egyenkénti csomagolás következtében a maszkot nagyon egyszerűen magánál tarthatja.
Kilégző szeleppel.

Szabvány:

EN 149