{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | VX 7000 | |
Nem | férfi | |
Védettségi osztály | S2 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium | |
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 felett °C | |
Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Tulajdonság | Vario® csillapítás | |
EU cipőméret | 48 | |
Festék | fekete | |
Felső anyag | Sima bőr | |
Talp anyaga | Perbunan VX | |
Bélés anyaga | Igazi bőr | |
Csúszásgátló | igen | |
vágásálló | igen | |
Termék fajtája | Biztonsági csizma |
Cikkszám | 092811 48 | |
Gyártó száma | ESD VX 7380 PERBUNAN NB GR. 48 |