Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Félcipő, fekete / kék SST 7100, S2 NB 36

Cikkszám: 092651 36

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SST 7000 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092651 36
Gyártó száma HALBSCHUH SST 7100 NB 36

Leírás

Kivitel:

SST biztonsági lábbeli SECURA VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával és SST (STEITZ SURE STEP®) talppal olajos vagy zsíros padlókhoz.
  • Felső rész lágy nubuk bőrből.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Zárt nyelv.
  • Perbunan Sure Step (SST) járótalp, szürke-kék.
  • Megerősített orrvédő.
  • Valódi bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 47 EU méretekben rendelhető.
Széles XB kivitel a 092652 sz. alatt.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz