Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Félcipő, fekete/ibolyakék VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB 35

Cikkszám: 092711 35
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092711 35
Gyártó száma ESD 439 VITALITY PLUS NB GR. 35

Leírás

Kivitel:

VITALITY PLUS női biztonsági félcipő SECURA VARIO Vitality® multizónás csillapítással és STEITZ FLEX-ZONE® rugalmas zónás járótalppal.
  • Ultrakönnyű funkciós felsőrész szellőző textil betétekkel.
  • Zárt nyelv.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Valódi bőr belső talp.
  • TPU-Dynamics járótalp, fehér.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Félcipő zárt cipőnyelvvel és valódi bőr talpbélés.
  • Alumínium lábujjvédő orrész.
  • TPU-Dynamics külső talp.
  • Csökkentett súlyú talp felépítés gumis bokarésszel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092712 sz. alatt.
Raktári áru 36 – 41 EU cipőméretekben. 35 – 42 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz