Kivitel:
Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
- Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
- Szellőző funkciós bélés.
- Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
- Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
VARIO DYNAMICS SST biztonsági cipő (kb. 220°C-ig) hőálló és
különösen csúszásgátló Perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
- Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.
Szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
Figyelem:
Félcipő és magasszárú cipő textil átszúrásvédelemmel.