Biztonsági nyitott félcipő fehér 7131030, SB 43

Cikkszám: 092961 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: SB
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály SB
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092961 43
EAN / GTIN 4042035762467
Gyártó száma 7131030-43

Leírás

Kivitel:

X-LIGHT sorozatú biztonsági nyitott félcipő.
  • Sima bőr felsőrész, fehér.
  • Állítható sarokpánt, fix.
  • Cserélhető antibakteriális talpbetét.
  • Csúszásgátló PU járótalp.
  • Konyhában használható.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz