Kesztyű pár Pro Cut D 7

Cikkszám: 094602 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    12,12 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    10,10 € / Pár
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: D

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 18G
Szárítás szárítás levegőn
EN 388 4X43D
Hordozóanyag HPPE
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Hossz 255 mm
Felhasználás többször használatos
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094602 7
EAN / GTIN 4062406572136

Leírás

Kivitel:

HOLEX Pro Cut D. Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyű precíz és univerzális tevékenységekhez és magas vágásveszély elleni védelemhez. PU nitrilhab bevonattal és nagyon jó illeszkedéssel és kézügyességgel. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében. Ideális száraz, valamint olajos munkakörnyezetben való felhasználáshoz. 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.