{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Ultrane | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 96 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes | |
EN 388 | 4121X | |
Hordozóanyag | Poliamid | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | Teljes bevonat | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 230 mm - 280 mm | |
Festék | fekete | |
Kesztyűméret | 10 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094357 10 | |
Gyártó száma | 3052641 GR.10 |