Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Kesztyű pár Ultrane 525 7

Cikkszám: 094353 7
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 96
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes
EN 388 4121X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 230 mm - 280 mm
Festék fekete / kék
Kesztyűméret 7
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094353 7
Gyártó száma ULTRANE 525 GR.7

Leírás

Kivitel:

Ultrane sorozat. Nitril védőkesztyű Grip&Proof nitril bevonattal a kitűnő fogás és fáradtságmentes munkavégzés érdekében nedves, olajos környezetben. DMF- és szilikonmentes.
Ultrane 525. 3/4 részben bevont kézfejjel olajos környezetbe.
Mosható és olajálló.

Felhasználás:

Mechanikus karbantartási munkák, munkadarabok megmunkálása vágóolajjal, stancolási és jelölési munkák, olajos gépalkatrészek kezelése.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.