{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 6 | |
Kesztyű tulajdonságai | tépőzár | |
EN 388 | 3121X | |
Hordozóanyag | Teljes barkás kecskebőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Felhasználási tartomány | Univerzális; Heavy Duty | |
Hossz | 240 mm | |
Festék | fekete / sárga | |
Kesztyűméret | 10 | |
Szabvány | Véd rezgések és ütések ellen (EN ISO 10819) | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Driver kesztyűk | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094331 10 | |
EAN / GTIN | 7392626055919 | |
Gyártó száma | 9181/10 |