{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Érintkező hő max. | 250 °C | |
Sugárzó hő, max. | 1000 °C | |
Hordozóanyag | Preox aramid szövet | |
Festék | ezüst | |
Hossz | 300 mm | |
Hővédelem max. | 250 °C | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hővédelmi kesztyűk | |
Termék fajtája | Hővédelmi kesztyűk |
Cikkszám | 094652 |