{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
EN 388 | 2543 | |
EN 407 | 43434X | |
Érintkező hő max. | 500 °C | |
Hordozóanyag | Aramid | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Festék | sárga | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 300 mm | |
Felhasználási tartomány | Heavy Duty | |
Hővédelem max. | 500 °C | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hővédelmi kesztyűk | |
Termék fajtája | Hővédelmi kesztyűk |
Cikkszám | 094650 |