3M™ Peltor™ Optime™ I fülvédő H510F

Cikkszám: 7000038205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000038205
EAN / GTIN 04046719358649
Gyártó száma 7000038205
L-szám L01110 193

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Könnyű súly, tökéletesen illeszkedik a fej alakjához, a fülvédő ház tömítőülése védelmet nyújt a szivárgások ellen, a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával feltöltve, a higiénia és a szigetelési teljesítmény helyreállítása új vásárlás nélkül
Nagy kényelem és a lehető legjobb kombináció más egyéni védőeszközökkel; Védelem a kapszula biztonságos illeszkedésével; jó hőelvezetés; higiénikus; gazdaságos
Higiénikus
A fülkagyló maximális távolsága

Leírás:

A 3M™ Peltor™ Optime™ i H510F-40F-GU innovatív, könnyű fülvédő, amely akár 28 dB-lel is csökkenti a zajszintet. A fülvédők figyelmeztető színűek, és vékony kialakításuknak köszönhetően könnyen kombinálhatók más védőeszközökkel. Széles, puha és kényelmes párnákkal rendelkeznek, amelyek csökkentik a fül körüli nyomást.

Jellemző:

Akár 28 dB-rel csökkenti a zajszintet
A karcsú kialakítás könnyen kombinálható más védőeszköz modellekkel
A tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve
A kapszulák belsejében lévő bőséges hely minimalizálja a hő és a nedvesség visszatartását
A puha, széles betétek csökkentik a fül körüli nyomást
A párnák és betétek csere-higiéniai készletként kaphatók
A fejpánt párnázott és burkolt, így könnyen törölhető, és a fejpánt méretének csökkentése érdekében összecsukott, így a Egyszerű tárolható vagy szállítható, ha nincs használatban

Figyelem:

Kültéri tevékenységekhez, például fűnyíráshoz vagy sövényvágáshoz
Kisipar
DIY/kertészkedés
Rövid távú/átmeneti zajexpozíció
Hosszú távú/állandó zajexpozíció
Piszkos/poros munkakörnyezet
Szennyezőanyagok jelenléte