Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 097786

      Fülvédő, zajszinttől függő Peltor™ ProTac™ III

      Márka: 3M

      Fülvédő, zajszinttől függő Peltor™ ProTac™ III

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      67 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      83,10 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Fülvédő a zajszinttől függő szigetelés technológiával. Az impulzus zajokat vagy a hangos zajokat azonnal csillapítja. A környezet hangereje öt fokozatban állítható be az akusztikus elszigeteltség elkerülése és a beszélgetés lehetővé tétele érdekében. 3,5 mm csatlakozó külső audió bemenethez. Ezáltal egy okostelefon is csatlakoztatható. A telefon jelei vagy a hívások így közvetlenül a fülhöz jutnak. Szükség esetén egy adóvevő készülék is csatlakoztatható. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

      Szabvány:

      EN 352-4

      Tartalom:

      Inkluzív 2 db 081556 sz. LR6 méretű AA elem akár kb. 100 óra üzemidőhöz.

      Technikai adatok

      SNR érték (szigetelő érték)
      31 dB(A)
      Üzemidő
      100 óra
      A tartalmazott elemek száma
      A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma
      081556 LR6 
      loading spinner image