Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Védősisak EuroGuard BLUE

Cikkszám: 097816 BLUE

Termékadatok

Technikai adatok

Festék BLUE
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 340 g
Szabvány DIN EN 397
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097816 BLUE
EAN / GTIN 4017765038052

Leírás

Kivitel:

Nagynyomású polietilén biztonsági sisak modern designnal, csekély súllyal, ezzel egyidejűleg optimalizált védőfelülettel. Nagyon alkalmas szabadtéri használathoz és alacsony hőmérsékletekhez -20°C-ig. A nagy homlokfelület 6 × 6 cm-es feliratozható felületet biztosít. A hat rögzítési ponttal rendelkező állítható magasságú belső kialakításnak köszönhetően biztosított a kényelmes viselet. A két oldalsó nyílás lehetőséget biztosít fülvédő és arcvédő rostély felszerelésére. Csapék elvezetővel, 30 mm Euroslot rögzítőkkel, környezetbarát műbőr izzadság felszívó pánttal és szabályozható oldalsó szellőzővel.

Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

Szabvány:

DIN EN 397

Alkalmazható:

Fülvédő 097756; 097753 sz.

Alkatrész:

097822 sz. izzadtság felszívó pánt három kivitelben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek