3M™ Hard Hat, Uvicator, Ratchet, Ventilated, Orange, G3000NUV-OR

Cikkszám: 7000104051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000104051
EAN / GTIN 04046719707348
Gyártó száma 7000104051
L-szám L01140 39

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Orange
Size: 53-62 cm
Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc.
Ventilation holes distributed over a larger area offer maximum through-flow of air increasing wearer comfort
Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces

Leírás:

3M™ Hard Hat, G3000NUV-OR is our orange hard hat with ventilation holes distributed over a large area and a plastic sweatband to provide comfort. It features ratchet suspension, a softly rounded design with a short peak and a 3M™ Uvicator™ sensor disc so you know when it’s been over-exposed to UV radiation.

Jellemző:

Hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision
3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV-radiation and it’s time to replace it
Softly rounded design helps avoid parts snagging on cables or branches
Ventilation holes distributed over a large area offer maximum through-flow of air, increasing wearer comfort
The headband can be rotated 180° to provide a better field of view when working in confined spaces
Short peak gives improved upwards visibility

Figyelem:

Construction, Agriculture