Ütésvédő sapka LONG

Cikkszám: 097845 LONG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fekete/piros
Ellenző hossza 70 mm
Méret 53 cm - 63 cm
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097845 LONG
EAN / GTIN 4062406367923

Leírás

Kivitel:

Az ütésvédő sapka könnyű (nylon) anyagból készült, amely kényelmes viselet. Beállítható, mélyen lévő nyakpánttal rendelkezik és ezáltal 53 cm – 63 cm fejkörfogathoz megfelelő. Az oldalsó fényvisszaverő csíkok következtében éjszaka is biztosított a jó láthatóság. Ezen felül garantált a jó szellőzés a halónak köszönhetően. Különböző hosszúságú ellenzővel kapható.

Szabvány:

EN 812