Kivitel:
eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is (pl. EWS).
Felhasználás:
Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.
Alkatrész:
Figyelem:
A
279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.
Figyelem:
19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon
273656 −
273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.