Marólapka biztosítóhornyokhoz, élletörés nélkül 1,3 mm

Cikkszám: 217269 1,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    45,24 € / Darab
  • 3 Darab -től/tól
    37,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűrűvastagság névleges méret 1,3 mm
Minőség HB7720
Horonyszélesség W −0,03 1,38 mm
Mélység t P12 típushoz 1,1 mm
Rádiusz R 0,3 mm
Külső ⌀ D 11,7 mm
Típus P12
Vágóélek száma Z 3
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217269 1,3
EAN / GTIN 4045197542946

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz