{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 26 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,27 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227300 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664396047 | |
Gyártó száma | THN03151 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
229,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
238,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
300,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |