Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 210050

      Sarokmarófej PickPocket HB730

      Márka: GARANT
      Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
      Szabvány Gyári szabvány
      Szerszámanyag VHM
      Spirálszög 38
      Típus N
      Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
      Forgácsolási stratégia HPC
      Vágóélek száma Z 3
      Fogásszélesség a<SUB>e</SUB> marási műveleteknél 0,3×D szélezésnél
      Fogásszélesség a<SUB>e</SUB> marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D
      A maróélek osztása egyenlőtlen

      Sarokmarófej PickPocket HB730

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      129 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  72,93 €
      ⌀ D h10 (mm)

      Termékleírás

      Figyelem:

      Alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

      Technikai adatok

      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Szerszámanyag
      VHM 
      Spirálszög
      38 fok
      Minőség
      HB730 
      Spirálszög tulajdonságai
      egyenlőtlen 
      Vágóélek száma Z
      Fogásszélesség ae marási műveleteknél
      Teli horony fogásmélység 1×D mm; 0,3×D szélezésnél mm
      Forgácsolási stratégia
      HPC 
      Típus
      Hozzávaló befogó
      GARANT TopCut 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes, ferde és függőleges 
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 
      Sorozat
      Master Steel ; TopCut 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      210
      Acél < 750 N/mm²
      P
      170
      Acél < 900 N/mm²
      P
      150
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      130
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      110
      Acél < 55 HRC
      H
      50
      Acél < 60 HRC
      H
      40
      INOX < 900 N/mm²
      M
      80
      INOX > 900 N/mm²
      M
      50
      Ti > 850 N/mm²
      S
      80
      GG(G)
      K
      160
      Olaj
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image