Kivitel:
- Maximális vágóél-stabilitás, az erős és negatív váltólapka miatt.
- Széles felhasználási terület az optimalizált univerzális forgácstörő geometria miatt.
- Maximális ismétlési pontosság a precíziós szinterezés és a precíziós köszörülés miatt.
- Kompatibilis más gyártók következő lapkaméreteivel:
9,3-es méret (L), 2 vágóél: 5 mm (IC).
Teljes profilú lapka 55° belső menethez, B.S.84 szabvány szerint: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, Medium Class A tűrési osztály. A belső ⌀-t is vágja.