Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Furatfej 25/12 mm

Cikkszám: 260013 25/12
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Szárméret 25 mm
Cserélhető fej ISO kódja SCLCR/L
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Teljes hossz L 35 mm
Pótalkatrészek 320620 2
Váltólapka kiosztás jobbos és semleges
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260013 25/12
Gyártó száma WK3.BCC.LLA.035

Leírás

Kivitel:

Cserélhető furatfejek HSK-T és PSC alaptesthez. Optimális hűtés a beállított nagynyomású hűtőfúvókáknak köszönhetően.

Alkalmazható:

A 320102; 320103; 320407; 320408 sz. furatkés alaptesthez.