Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 290346

      Profil forgácsolóbetét Hatszög

      Márka: GARANT

      Profil forgácsolóbetét Hatszög

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      49 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  34,45 €
      hatszögtől (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      TiN bevonattal.
      Utánköszörüléshez alkalmas.

      Alkalmazható:

      290336 − 290330 − 290334 sz. horony üregelő tartóhoz.
      290346 − 290340 − 290344 sz. horony üregelő tartóhoz.

      Figyelem:

      • Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez (lásd a terméktáblázatot) használhatóak.
      • Négyszög furat ⌀ = kívánt kulcsnyílás × 1,05 tényező. Hatszög furat ⌀ = kívánt kulcsnyílás × 1,02 tényező.
      • Részletes alkalmazási irányértékeket a 727. oldalon lévő információs részben talál.

      Technikai adatok

      Profil
      Hatszög 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
       
      Alu (rövid forgácsú)
       
      Alu > 10% Si
       
      Acél < 500 N/mm²
       
      Acél < 750 N/mm²
       
      Acél < 900 N/mm²
       
      Acél < 1100 N/mm²
       
      Acél < 1400 N/mm²
       
      INOX < 900 N/mm²
       
      INOX > 900 N/mm²
       
      Ti > 850 N/mm²
       
      GG(G)
       
      CuZn
       
      Grafit, GFK, CFK
       
      Olaj
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image