ESD ház, 16G, fiókokkal gurítható 12×20G

Cikkszám: 972022
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.
2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) ⌀ 125 mm, kopásálló, vezetőképes kerekekkel. A fiókok egykezes egyenkénti kioldása megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Felhasználás:

Fiókház a 972010972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.