Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Mikroszkóp rendszer DMS300M

Cikkszám: 491796 DMS300M

Termékadatok

Technikai adatok

élőkép felbontása, maximum 1920×1080 px
Filmklip felbontás, maximum 1920×1080 px
Külön felvételek felbontása, maximum 1824×1368 px
Objektív 0,8× akromatikus
Súly 26,2 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Video vizsgálórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491796 DMS300M

Leírás

Kivitel:

Digitális mikroszkóp rendszer integrált High-End optikával és nagy teljesítményű digitális kamerával, LED-es világítással és billentő karos rendszerrel kiegészítve. Ipari környezetben végzett digitális vizsgálatokhoz és dokumentációhoz optimalizálva.
  • Digitális kamera 2,5 megapixeles felbontással.
  • Nagy élőkép sebesség: akár 30 kép / másodperc.
  • Programozható előbeállítások és importálható képcsoportosítás.
  • Minden kamera paraméter közvetlenül vezérelhető infravörös távvezérléssel (HD üzemmódban).
  • HD videóklipek közvetlen rögzítése SD kártyára.
  • A 8:1 zoomtartomány (bekapcsolható clickstop) gyors váltást tesz lehetővé az áttekintésről a részletes nézetre.
  • 15× − 120× digitális nagyítási tartomány (0,8× objektívvel) 22 col monitorral.
  • Parfokális optika − nincs utófókuszálás a nagyítás váltása során.

Előny:

  • Ergonomikus munkavégzés a nagy kezelési komfortnak köszönhetően.
  • Egyszerű és gyors minőségellenőrzéshez, vizsgálatokhoz és dokumentációhoz optimalizálva.
  • Önálló működtetés HD monitorral, számítógép nélkül lehetséges.
  • Minden kamera paraméter közvetlenül vezérelhető.
  • Leica LAS EZ szoftver számítógéppel végzett képfelvételekhez.

Tartalom:

Sztereó mikroszkóp, billentő karos állvány, 0,8× objektív, LED körfény, kézi- / lábkapcsoló, 2 távvezérlő, HDMI és USB kábel, univerzális USB tápegység, SD kártya. A Leica Application Suite EZ (LAS EZ) szoftver tartozék.
Inkluzív 10 coll monitorral.

Opcionális tartozék:

Átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek