Kivitel:
Ez a zseniális tömör fém autós USB töltőkészülék egy nemesacél tömbből marással készült és a futurisztikusan mutatós megjelenése mellett pár okos kiegészítő funkcióval is rendelkezik:
- 2 USB port
- Intelligens Smart-Power technológia: A töltőáram dinamikus beállítása lehetővé teszi az okostelefon, iPhone, tablet, iPad, navigáció stb. optimális és teljesen biztonságos feltöltését.
- Vészhelyzeti kalapácsként használható az erős acél hegynek köszönhetően
- Bemenet: 12-24V, kimenet: 5V 1x 1A és 1x 2,1A (összesen max. 3,1A)
A szivargyújtóban központi részen elhelyezve a termék a vezető és az utas számára is jól hozzáférhető és ezért vészhelyzetben gyorsan kéznél van a használathoz.
Figyelem:
Üzleti ügyfelekre érvényes: Kérjük, ügyeljen a Compliance-irányelvekre és szükség esetén regisztráljon magán ügyfélként.