{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
Pofahossz | 28 mm | |
Pofaalak | kerek | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofák kivitele | belül sima | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Fogó felülete | krómozott | |
Termék fajtája | Kerekcsőrű fogó |
Cikkszám | 710800 140 | |
EAN / GTIN | 4003773042891 | |
Gyártó száma | 22 05 140 |