{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | nagyon kis szögben vágás | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | |
Fejhossz | 14,2 mm | |
Fejszélesség | 10,6 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Nyél | 2K-markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC). | |
Felület | fekete barnított | |
nyitórugóval | igen | |
Beállítható precíziós csavaros illeszték | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726080 140 | |
Gyártó száma | RX8234 |