{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Felület | mangán-foszfátozott, polírozott pofák | |
Hatszög befogási tartomány | 28 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 1 coll | |
Fogazott finombeállítás száma | 10 | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Pofák kivitele | kimélyített, fogazott szorítópofák | |
Nyél | Csúszásgátló műanyag bevonat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Fogazott finomállítás | igen | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 706000 180 |