Kombinált fogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt

Cikkszám: 701735
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
45 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Speciális szerszámacél; fogazott szorítópofák. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz. Indukciósan edzett vágóélek (kb. 60 HRC).
Krómozott fogó, műanyaggal bevont szárak, merítéssel szigetelt

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"