Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Akkumulátoros popszegecselő készülék PowerBird®

Cikkszám: 770505

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési magasság 20 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 6,4 mm
Beütési erő 14000 N
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 14,4 V
Súly akkumulátorral együtt 2,2 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770505
Gyártó száma 1457186

Leírás

Kivitel:

Vezeték nélküli készülék a rugalmas használat érdekében.

Előny:

Nagy műveleti sebesség nagy teljesítmény mellett, az elektronikus vezérlés magas működési biztonságot garantál.

Tartalom:

Inkluzív 770527 sz. Li-Ion akkumulátor és 770528 sz. 1 méretű töltőkészülék műanyag kofferben. Szájnyílások 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 és 17 / 45.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek