Cserélhető préselő fej 16

Cikkszám: 729626 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 2,5 mm2 - 16 mm2
Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729626 16
EAN / GTIN 4045197293022

Leírás

Kivitel:

Pontos párhuzamos préselés négy szinkron működtetésű szorítópofával. DIN szerinti négyszög préselés = optimális érintkezési felületek.
  • Pontos préselés a lineáris löketnek köszönhetően
  • Még sokoldalúbb felhasználhatóság költségcsökkentés mellett, a szerszám nélküli gyorscsere-rendszernek köszönhetően
  • Egyenletesen jó préselési eredményt garantál DIN ill. EN szerint a gyárilag beállított cserélhető fejek és az alapszerszámba integrált reteszelés következtében.
  • Az érintkező mindenkor pontosan fekszik be a préselő süllyesztékbe a biztosan működő érintkező-pozícionálás következtében.
  • Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz a kis, kézre álló alaknak köszönhetően.

Felhasználás:

Érvéghüvelyek megmunkálásához.

Alkalmazható:

729611 sz. GARANT alapszerszámhoz

Figyelem:

További cserélhető fejek külön rendelésre szállíthatók.