Kivitel:
Workstation mLevel, ESD vezetőképes DIN EN 61340-5-1 szerint, a munkaállomás, amely igazodik az Ön igényeihez. Klasszikus, manuális magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban rögzítőcsavarokkal. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében. Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia. Központi földelési pont a munkalap alsó oldalán. A lábrész nem földel.
Szín:
RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.
Figyelem:
Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.