Radna stanica mLevel s ESD prevlakom

Artikl br.: 972010
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: mehanički
  • Debljina pločica: 40
  • Izjednačavanje po visini: 25

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Radna stanica mLevel, ESD provodljivo prema DIN EN 61340-5-1, radno mjesto koje se prilagođava Vašim potrebama. Klasično, ručno podešavanje visine u rasteru od 25 mm na podnožju pomoću vijaka za fiksiranje. Ljestvica precizne radne visine na unutarnjoj strani stola za jednostavno upravljanje. Neprekinuta ABS obloga od 3 mm, antistatička. Središnja točka za uzemljenje na donjoj strani radne ploče. Bez uzemljenja preko podnožja.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Workstation"