Tárolóállvány C4

Cikkszám: 970505 C4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 327 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 550 mm
Szerszámtartók száma 3
Szerszámbefogók száma 15
Tengelytávolság A 82 mm
Szerszámszár C4
Felhasználási terület CNC munkapad
Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970505 C4
EAN / GTIN 4045197489548

Leírás

Kivitel:

Az oldalsó részek egyénileg felszerelhetőek 970110 sz. tartósínekkel és szerszámtartókkal. A modulok vízszintesen vagy ferdén építhetőek be.
3 szerszámtartóval felszerelve.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek