{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapvastagság | 25 mm | |
Szín kiválasztása | Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke | |
Magasság | 740 mm | |
⌀ | 1 000 mm | |
Munkalap vastagsága | 25 mm | |
Munkalap anyaga | Lapos rétegelt lemez, műgyanta bevonattal | |
Munkalap burkolat | Melamin | |
Lapkaméret | kerek | |
Súly | 33 kg | |
Termék fajtája | Irodai asztal |
Cikkszám | 974202 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002053632 | |
Gyártó száma | T19908 |