{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 125 mm | |
Szélesség | 475 mm | |
Mélység | 200 mm | |
Szerszámbefogók száma | 12 | |
Tengelytávolság A | 69 mm | |
Szerszámszár | VDI 30 | |
Felhasználási terület | CNC polc | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 970670 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4045197518958 |