Mágneses tasakok 50 darabos készlet A5/1

Cikkszám: 974720 A5/1
Ár beállítása 50 Darab (4,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső magasság 163 mm
Külső szélesség 223 mm
Belső magasság 148,5 mm
Belső szélesség 210 mm
Termék fajtája Jelölő tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974720 A5/1
EAN / GTIN 4005546109022
Gyártó száma 174307

Leírás

Kivitel:

Tasakok strapabíró polipropilénből készült kék hátsó fóliával és átlátszó első fóliával. Szkennelhető és dokumentumhű. A behelyezett táblák gyorsan cserélhetőek.
A hátoldalon két mágnescsíkkal fémes felületeken történő használathoz, mint pl. raktárpolcok, perforált lemez falak, fém edények.

Leírás:

Fekvő A5.

Tartalom:

50-50 darabos csomag.

Figyelem:

A behelyezhető táblák letölthető mintája a www.duraprint.de honlapon kapható.