Fiókbetét szerszámrögzítőkkel HSK50

Cikkszám: 970721 HSK50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Magasság szerszámrögzítők nélkül 60 mm
Szerszámbefogók száma 35
Tengelytávolság A 84 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970721 HSK50
EAN / GTIN 4062406181031

Leírás

Kivitel:

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítőkkel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbefogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szerszámszár Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz