{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 25 mm | |
Szín kiválasztása | Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke | |
Magasságállítási tartomány | 650 mm - 1 300 mm | |
Szélesség | 1 600 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Munkalap vastagsága | 25 mm | |
Max. teherbírás | 70 kg | |
Kivitel | elektromos magasságállítású | |
Súly | 60 kg | |
Termék fajtája | Irodai asztal |
Cikkszám | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Gyártó száma | T60018 |