ESD munka forgószék, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas ESD

Cikkszám: 972673 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat Work-Tec Ergo
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 590 mm - 860 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap igen
A szék dőlésszögének beállítása fokban 6 fok
Szék mélység állítási tartomány 60 mm
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája ESD munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972673 ESD
EAN / GTIN 4016849944005
Gyártó száma 9031C-2571-3218

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD műbőr bevonattal. Kényelmes és szellőző, strapabíró. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig-/talpakig. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal.
Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

Szabvány:

Vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése