ESD lábrész

Cikkszám: 972180
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábelvezetőkkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 972195 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez. A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.
Egy műanyag alkotóelem sem ESD vezetőképes. A lábrészen keresztül történő földelés nem lehetséges.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"