Dróthuzalos tasak, sárga 50 darabos készlet A5/1

Cikkszám: 974701 A5/1
Ár beállítása 50 Darab (4,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 219 mm
Szélesség 224 mm
Súly / darab 37 g
Termék fajtája Jelölő tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974701 A5/1
EAN / GTIN 4005546997100
Gyártó száma 175204

Leírás

Kivitel:

Ellenállóképes polipropilénből, rugalmas, horganyzott drótkerettel. Por- és esővédő fedél kültéri felhasználáshoz. Egyszerű és univerzális rögzítés lehetséges a biztonságos jelölés érdekében. A behelyezett táblák gyorsan cserélhetőek. Szkennelhető és dokumentumhű.
Szín: sárga hátfólia és átlátszó elülső fólia.

Leírás:

Fekvő A5.

Felhasználás:

Rekeszekre, fa és papír raklapkeretekre történő rögzítéshez.