DURAFRAME® átlátszó tasak 10 darabos készlet SILVER

Cikkszám: 974631 SILVER
Ár beállítása 10 Darab (13,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 324 mm
Szélesség 238 mm
Anyag PVC kemény fólia
Festék ezüst
Kivevő mélyedés van nem
Hossz- és keresztirányban használható igen
Maximális megfelelő papírméret DIN A4
Az öntapadó hátoldal ismét oldható igen
Felhajtható mágneses elülső oldal igen
Üvegen mindkét oldalon olvasható igen
Készlet tartalma 10
Termék fajtája Átlátszó tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974631 SILVER
EAN / GTIN 4005546405858
Gyártó száma 4882-23

Leírás

Kivitel:

Mágneses tasak kemény PVC fóliából öntapadó hátoldallal, minden sima, teherbíró felületre tapad (fa, üveg, fém stb.). Leválasztható és ismét felhasználható.

Felhasználás:

A dokumentumok könnyen cserélhetőek a nyitható mágneses takarólapnak köszönhetően. Az információ üveg felületeken mindkét oldalon elolvasható. Hosszában és keresztben is használható. Ideális például:
  • Menekülési tervekhez vagy figyelemfelhíváshoz (piros).
  • Gépleírásokhoz (kék).
  • Kezelési útmutatókhoz
  • Veszélyes anyagokról szóló rendelet szerint (narancssárga).
  • Maximálisan felhívja a figyelmet az információkra és veszélyekre (kétszínű).