{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 80 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 155 mm | |
Szerszámbefogók száma | 7 | |
Tengelytávolság A | 110 mm | |
Szerszámszár | HSK 80 | |
Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor | 25 kg | |
Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin | 50 kg | |
Felhasználási terület | CNC polc | |
Termék fajtája | Tárolópolc |
Cikkszám | 970660 HSK80 | |
EAN / GTIN | 4045197489166 |