{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Rögzítősínek | 9 pár | |
Kereszttartók száma | 9 | |
Szerszámbefogók száma | 54 | |
Tengelytávolság A | 141 mm | |
Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
Szekrény előlap | Ablakos szárnyas ajtó | |
Súly | 146 kg | |
Termék fajtája | CNC szekrény |
Cikkszám | 971303 SK50 | |
EAN / GTIN | 4062406163914 |