Teljes burkolat alapkerethez 26G

Cikkszám: 935535 26G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752

Leírás

Kivitel:

Teljes borításra akkor van szükség, ha a polcrendszer alsó részén nincs fiók / kihúzható polc beépítve. Legalsó polcként használható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.