Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg 1500/10A

Cikkszám: 930705 1500/10A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×20

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 36×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 500 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 600 mm
Hasznos magasság 1 400 mm
Fiókok hasznos magassága 1400 mm
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 36
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok száma 10
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
Súly 234 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 930705 1500/10A
EAN / GTIN 4067263100713

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.